Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Быстрод.муфта с наружн.резьб.сер.4000
Быстрод.муфта с наружн.резьб.сер.4000 - фото №1

Быстрод.муфта с наружн.резьб.сер.4000

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Быстрод.муфта с наружн.резьб.сер.4000

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0699410338
Нет в наличии
1 шт

Быстродействующие муфты с наружной резьбой серии 4000 от Wurth - надежные и удобные компоненты для подключения и отключения пневматических систем.

Они предназначены для использования в широком спектре промышленных приложений и служат важным звеном в обеспечении эффективной работы пневматической техники.

Вот некоторые характеристики и преимущества этих быстродействующих муфт:

1. Надежность и долговечность: Муфты серии 4000 изготовлены из высококачествных материалов, что обеспечивает их долгий срок службы. Они устойчивы к износу и воздействию сжатого воздуха.

2. Простота использования: Эти муфты обладают удобным механизмом подключения и отключения. Они позволяют быстро и легко подсоединять и отсоединять воздушные линии и инструменты.

3. Сертификация и стандарты: Продукция Wurth соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что делает их надежным выбором для промышленных операций.

4. Давление и производительность: Муфты серии 4000 спроектированы для работы с различными уровнями давления и объемами воздуха, что делает их универсальным решением для многих приложений.

5. Применение: Эти муфты могут использоваться во множестве отраслей, включая автомобильное производство, машиностроение, строительство и другие сферы промышленности.

Быстродействующие муфты с наружной резьбой серии 4000 от Wurth обеспечивают надежное и удобное соединение ваших пневматических систем и инструментов, способствуя повышению эффективности и производительности рабочих процессов. Выбрав продукцию Wurth, вы можете быть уверены в качестве и надежности вашего оборудования.

Для использования быстродействующей муфты с наружной резьбой серии 4000 от Wurth, следуйте этим общим шагам:

  1. Подготовьте оборудование: Убедитесь, что ваши пневматические инструменты или воздушные линии находятся в рабочем состоянии и готовы к соединению.

  2. Очистите соединяемые части: Перед соединением обязательно убедитесь, что поверхности, которые вы собираетесь соединить с муфтой, чисты от грязи, масла или других загрязнений.

  3. Отсоединение: Если муфта уже подключена, начните с отсоединения. Для этого просто нажмите на муфту в направлении, указанном на ней.

  4. Подсоединение: Для соединения муфты вставьте наружную резьбу муфты в соответствующий вход и надавите, пока не почувствуете, что муфта встала в положение.

  5. Проверьте соединение: Убедитесь, что муфта надежно зафиксирована. Тяните в обратном направлении, чтобы проверить, не отсоединяется ли она.

  6. Продолжайте работу: Теперь вы можете продолжить работу с вашими инструментами и воздушными системами.

Обратите внимание на инструкции производителя по конкретной модели муфты, так как процесс подключения и отключения может немного различаться в зависимости от дизайна. Всегда соблюдайте правила безопасности при работе с пневматическим оборудованием и следуйте рекомендациям производителя.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация