Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Длина (L)
Соединительная резьба
Ширина зева ключа (SW)
243 - 246.6 грн Цена
- грн
Быстрод. муфта, внутр. резьба, сжат. воздух
Быстрод. муфта, внутр. резьба, сжат. воздух - фото №1

Быстрод. муфта, внутр. резьба, сжат. воздух

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Быстрод. муфта, внутр. резьба, сжат. воздух

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
06991012
В наличии
1 шт
352.4 грн
06991014
Предзаказ
1 шт
352.4 грн
06991038
В наличии
1 шт
347.3 грн

Быстродействующие муфты, предоставляемые компанией Wurth, представляют собой надежные и удобные устройства для быстрого соединения и разъединения воздушных линий и штуцеров в пневматических системах.

Эти муфты обеспечивают простоту и эффективность работы с пневматическим оборудованием и инструментами.

Вот несколько ключевых характеристик быстродействующей муфты внутренней резьбы сжатого воздуха от Wurth:

1. Надежное соединение: Муфта обеспечивает надежное и герметичное соединение между воздушной линией и инструментом. Это позволяет избежать потерь воздуха и обеспечивает эффективную работу пневматической системы.

2. Простота использования: Благодаря механизму быстрого соединения, муфту легко подсоединить и отсоединить без необходимости использования дополнительных инструментов. Это экономит время и упрощает процесс работы.

3. Высокая производительность: Муфта спроектирована для обеспечения высокой производительности и эффективности работы пневматических инструментов.

4. Долговечность: Продукция Wurth известна своей надежностью и долговечностью. Муфты этого бренда обычно выдерживают интенсивное использование и длительный срок службы.

5. Совместимость: Внутренняя резьба муфты обычно совместима с широким спектром воздушных линий и штуцеров, что обеспечивает универсальное применение.

6. Брендовая гарантия: Wurth – уважаемый бренд, известный своей высокой степенью качества. Покупка муфты этого бренда обеспечивает дополнительное уверенность в надежности продукции.

Быстродействующие муфты Wurth внутренней резьбы для сжатого воздуха представляют собой идеальное решение для профессионалов, работающих с пневматическим оборудованием. Они обеспечивают быстрое, надежное и удобное соединение, способствуя более эффективной работе.

Внутренняя резьбовая быстродействующая муфта для сжатого воздуха, как правило, используется в пневматических системах и инструментах.

Вот несколько причин, почему она может быть нужна:

  1. Быстрое соединение и отсоединение: Эти муфты позволяют быстро соединять и отсоединять воздушные линии или штуцеры, что упрощает процесс работы с пневматическим оборудованием и инструментами.

  2. Сокращение времени: Использование быстродействующей муфты значительно сокращает время, необходимое для подсоединения или разъединения воздушных линий. Это особенно важно в производственных средах, где время – критически важный ресурс.

  3. Удобство обслуживания: Внутренняя резьбовая быстродействующая муфта позволяет быстро обслуживать и заменять пневматическое оборудование, минимизируя простой и простои оборудования.

  4. Уменьшение потерь воздуха: Когда муфта отсоединяется, она обеспечивает герметичное закрытие, предотвращая утечку сжатого воздуха, что экономит ресурсы и снижает расходы.

  5. Универсальное применение: Быстродействующие муфты могут использоваться в различных областях, включая автосервис, производство, строительство, сельское хозяйство и другие. Они обычно совместимы с разнообразными типами штуцеров и воздушных линий.

  6. Долгий срок службы: Качественные муфты, такие как те, которые предоставляются Wurth, обычно обладают долгим сроком службы, что экономит деньги и время на замену и ремонт.

Таким образом, внутренняя резьбовая быстродействующая муфта для сжатого воздуха является важной составляющей в пневматических системах, обеспечивая простоту и эффективность работы в средах, где пневматический инструмент и оборудование широко применяются.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация