Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Стл.соед.шлан.сер.2000 с предохр.муфт.(2012011013)
Стл.соед.шлан.сер.2000 с предохр.муфт.(2012011013) - фото №1

Стл.соед.шлан.сер.2000 с предохр.муфт.(2012011013)

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Стл.соед.шлан.сер.2000 с предохр.муфт.(2012011013)

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0699153516
Нет в наличии
1 шт

Стержневое соединение шлангов серии 2000 с предохранительной муфтой (артикул 2012011013) от Wurth представляет собой надежное и практичное решение для соединения пневматических шлангов.

Вот ключевые характеристики и преимущества этого продукта:

  1. Надежное соединение: Стержневое соединение обеспечивает прочное и надежное соединение между двумя пневматическими шлангами. Это предотвращает утечки воздуха и обеспечивает безопасность при работе с пневматическим оборудованием.

  2. Предохранительная муфта: Продукт поставляется с предохранительной муфтой, которая предотвращает случайное отсоединение шлангов во время работы. Это важно для безопасности и предотвращает потенциальные травмы.

  3. Простота использования: Стержневое соединение легко монтируется и используется. Оно позволяет быстро и надежно соединить два шланга без необходимости специальных инструментов или навыков.

  4. Износостойкость: Продукция Wurth изготовлена из высококачествных материалов, что делает ее износоустойчивой и долговечной. Это особенно важно при интенсивной эксплуатации и в условиях, требующих стойкости к абразивному износу.

  5. Универсальное применение: Стержневое соединение серии 2000 с предохранительной муфтой от Wurth подходит для использования в различных сферах, включая автосервис, строительство, производство и другие области, где необходимо соединение пневматических шлангов.

  6. Повышение производительности: Надежное соединение и предохранительная муфта помогают повысить производительность и безопасность в работе с пневматическим оборудованием.

Стержневое соединение шлангов серии 2000 с предохранительной муфтой от Wurth представляет собой качественное и удобное решение для соединения пневматических шлангов, которое способствует безопасности и эффективности в работе.

Стержневое соединение шлангов серии 2000 с предохранительной муфтой от Wurth - это надежное и практичное решение, которое стоит приобрести по нескольким весомым причинам:

  1. Безопасность: Предохранительная муфта в составе данного соединения предотвращает случайное отсоединение шлангов, что может быть опасно во время работы с пневматическими системами. Это значительно снижает риск травм и обеспечивает безопасное рабочее окружение.

  2. Надежность: Стержневое соединение обеспечивает прочное и герметичное соединение двух шлангов, предотвращая утечку воздуха. Это особенно важно в приложениях, где давление воздуха играет ключевую роль, таких как пневматические инструменты и системы.

  3. Простота использования: Монтаж и использование данного соединения очень просты, что делает его доступным даже для пользователей без специальных навыков. Это позволяет сэкономить время и усилить производительность труда.

  4. Износостойкость: Продукция Wurth изготовлена из высококачествных материалов, что гарантирует ее долгий срок службы и стойкость к абразивному износу.

  5. Универсальное применение: Стержневое соединение серии 2000 подходит для использования в различных сферах и приложениях, что делает его универсальным и удобным в использовании.

Поэтому стоит приобрести стержневое соединение шлангов серии 2000 с предохранительной муфтой от Wurth, чтобы обеспечить безопасность, надежность и эффективность вашей работы с пневматическим оборудованием.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация