Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Рабочее оборудование
Ящики/чемоданы/сумки для инструментов
Инструментальные ящики/чемоданы
Ящик для инструмента
Фильтр
Длина x ширина x высота
430 x 200 x 200 мм
1
530 x 200 x 200 мм
1
2497.3
-
3066
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Ящик для инструмента
Стандартный ящик для инструментов
Топ покупаемых товаров
Ящик для инструментов Стандартный
(арт. 07159320)
Раскладной ящик для инструментов с прочными петлями на заклепках..
3 567.6
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Ящик для инструмента
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
2 497.3 грн
⭐ Самый дорогой товар
3 066 грн