Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Держатель инструментов
Держатель инструментов - фото №1

Держатель инструментов

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Держатель инструментов

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0714937130
В наличии
1 шт
1 455.6 грн

Wurth - Держатель Инструментов, Которому Вы Можете Доверять

Когда ваша работа зависит от организации инструментов, каждая деталь имеет значение. Для надежного и удобного хранения инструментов ничто не сравнится с магнитными держателями от Wurth.

Магнитная Планка: Ваша Гарантированная Организация

Наши магнитные планки - это ключ к эффективной организации вашей рабочей области. Устали от бесконечных поисков нужного инструмента? Наши магнитные планки помогут вам навести порядок в вашей мастерской, гараже или домашнем цехе.

Держатель для Инструментов Магнитный: Универсальное Решение для Профессионалов

Наши магнитные держатели - это необходимость как для мастеров, так и для профессионалов. Они обеспечивают надежное и удобное хранение инструментов, предотвращая потерю или повреждение ваших ценных инструментов.

360 мм Держатель для Инструмента: Максимальная Универсальность

Наши магнитные держатели имеют длину 360 мм, что делает их идеальными для широкого спектра инструментов и принадлежностей. Вы сможете хранить их удобно и безопасно, зная, что они всегда под рукой.

Простая Установка, Уверенное Использование

Установка наших магнитных держателей проста и быстра. Вы можете закрепить их на вертикальных или горизонтальных поверхностях в вашей мастерской, гараже или доме. Ваши инструменты будут надежно зафиксированы и всегда готовы к использованию.

Wurth - Качество, На Которое Вы Можете Рассчитывать

Wurth - это бренд, который символизирует надежность и качество. Наши магнитные держатели изготовлены из высококачественных материалов, чтобы обеспечить долгий срок службы и надежное хранение ваших инструментов.

Пора Покончить с Беспорядком

Не теряйте больше времени на бесконечные поиски инструментов. Высококачественные магнитные держатели от Wurth помогут вам навести порядок и сделают вашу работу более продуктивной и удобной. Не жертвуйте порядком и организацией - выбирайте Wurth и работайте с комфортом и эффективностью.

Почему выбирают магнитные держатели от Wurth:

  1. Организация инструментов: Магнитные планки и держатели помогают аккуратно организовать ваш инструмент, придавая рабочему месту профессиональный вид. Ваши инструменты всегда будут на виду и под рукой.

  2. Экономия времени: Забудьте о том, чтобы тратить бесценное время на поиск нужного инструмента. Магнитные держатели позволяют хранить инструменты и аксессуары так, чтобы они были легко доступны.

  3. Повышение производительности: Удобный доступ к инструментам означает, что вы сможете выполнять задачи быстрее и более эффективно. Это особенно важно в сфере ремонта, строительства и автомобильной индустрии.

  4. Надежность и долговечность: Магнитные держатели от Wurth изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивая надежное крепление и долгий срок службы.

  5. Универсальность использования: Магнитные держатели подходят для широкого спектра инструментов, от ключей до мелких деталей.

Почему стоит выбрать Wurth:

Wurth - это бренд, который заслуживает доверия в сфере профессионального инструмента и оборудования. Мы предоставляем высококачественные магнитные держатели, которые помогут вам организовать рабочее пространство и повысить производительность. Не упускайте возможность сделать свою работу более комфортной и эффективной - выбирайте магнитные держатели от Wurth!


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация