Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Высота подъема (C)
Грузоподъемность
Диаметр
Длина шпинделя (B)
Цвет

Подъемные устройства, для автомобилей

Топ покупаемых товаров

Резиновая накладка на домкрат ст. 071554310
Резиновая накладка на домкрат ст. 071554310
(арт. 070754310)

Резиновая накладка на домкрат..

214.8 грн/шт
В наличии
Стойка трансмиссионная гидравлическая 1,5т.
Стойка трансмиссионная гидравлическая 1,5т.
(арт. 071597006)

Усиленная стальная основа Ножная педаль Хромированная основа Регулируемая высота ..

35 395.4 грн/шт
В наличии
ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ бутылочного типа, BLACK-20 T
ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ бутылочного типа, BLACK-20 T
(арт. 071554420)

Подходит для работы и ремонта прицепов, легковых автомобилей, микроавтобусов и микроавтобусов До..

5 100 грн/шт
В наличии
Резиновая подушка для домкрата, Ø 91,5х6 mm
Резиновая подушка для домкрата, Ø 91,5х6 mm
(арт. 070754311)

..

240 грн/шт
В наличии
Домкрат гидравлический бутылочного типа, 30 t
Домкрат гидравлический бутылочного типа, 30 t
(арт. 071554432)

..

6 480 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровПодъемные устройства, для автомобилей
⭐ Количество товаров в наличии13
⭐ Самый дешевый товар150.4 грн
⭐ Самый дорогой товар31 500 грн

Подъемные устройства для автомобилей от Wurth представляют собой надежные и безопасные инструменты, которые облегчают поднятие автомобиля при проведении различных видов работ.

Наше оборудование разработано с учетом высоких стандартов качества и безопасности, чтобы обеспечить профессионалам и автолюбителям надежное и эффективное решение для подъема автомобилей.

Подъемные устройства Wurth предоставляют широкий выбор вариантов для различных потребностей:

  • Домкраты: Эти устройства предназначены для поднятия автомобиля, чтобы выполнить замену колеса, провести обслуживание подвески, или другие работы на нижней части автомобиля.

  • Гидравлические ручные домкраты: Оборудованы надежной гидравлической системой для увеличения подъемной мощности и удобства использования.

  • Подставки для автомобиля: Эти устройства используются в сочетании с домкратами для обеспечения дополнительной безопасности при работе под автомобилем.

  • Рампы для подъема передних и задних колес: Удобные и безопасные для подъема одного или нескольких колес одновременно.

Ключевым элементом безопасности при использовании подъемных устройств является резиновая накладка на домкрат Wurth. Она обеспечивает надежное сцепление домкрата с автомобилем, предотвращает скольжение и защищает автомобиль от повреждений. Резиновая накладка обеспечивает равномерное распределение нагрузки и предотвращает повреждение поддона домкрата и кузова автомобиля.

С подъемными устройствами Wurth и резиновыми накладками вы можете быть уверены в безопасности и надежности при поднятии и обслуживании вашего автомобиля. Наше оборудование спроектировано для профессионалов и автолюбителей, чтобы обеспечить легкость в работе и долгий срок службы.

Резиновая накладка на домкрат Wurth является важным аксессуаром, который используется для следующих целей:

  1. Повышение безопасности: Резиновая накладка обеспечивает надежное сцепление между домкратом и автомобилем. Это предотвращает скольжение домкрата и позволяет равномерно распределять нагрузку на поддон домкрата. Благодаря этому уменьшается риск аварийных ситуаций и повреждений автомобиля.

  2. Защита автомобиля: Резиновая накладка предотвращает царапины, сколы и другие повреждения на кузове автомобиля, которые могут возникнуть при контакте с металлическим домкратом. Это особенно важно для сохранения внешнего вида и ценности автомобиля.

  3. Увеличение стабильности: Накладка помогает предотвратить деформацию или искривление днища автомобиля, что может произойти при поднятии с использованием домкрата без накладки. Это обеспечивает более стабильное и надежное поднятие автомобиля.

  4. Удобство использования: Резиновая накладка облегчает работу с домкратом, делая ее более безопасной и комфортной. Она также помогает предотвратить звуки и скрипы при подъеме автомобиля.

  5. Продление срока службы оборудования: Использование резиновой накладки помогает уменьшить износ и повреждения домкрата, что в конечном итоге продлевает срок его службы.

Таким образом, резиновая накладка на домкрат Wurth служит для обеспечения безопасности, защиты автомобиля и удобства при работе с домкратом. Этот аксессуар является неотъемлемой частью набора инструментов для поднятия и обслуживания автомобилей.