Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Светод. переносн. лампа, аккум. Ergo
Светод. переносн. лампа, аккум. Ergo - фото №1

Светод. переносн. лампа, аккум. Ergo

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Светод. переносн. лампа, аккум. Ergo

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0827940370
В наличии
1 шт
1 701 грн

Светодиодная переносная лампа Ergo: твой надежный помощник в темноте

Светодиодная переносная лампа Ergo – это компактный и мощный источник света, который станет незаменимым помощником в быту, на работе, в походе или на рыбалке.

На что обратить внимание при покупке

  • Тип лампы: светодиодные лампы более энергоэффективны и долговечны, чем лампы накаливания.
  • Яркость: выбирайте лампу с достаточной яркостью для ваших нужд.
  • Режим работы: некоторые лампы имеют несколько режимов работы, например, режим ближнего и дальнего света.
  • Время работы: чем больше емкость аккумулятора, тем дольше будет работать лампа.
  • Наличие дополнительных функций: некоторые лампы оснащены магнитом, крючком или карабином для удобного крепления.

Основные характеристики

  • Тип лампы: светодиодная
  • Яркость: 1000 лм
  • Режим работы: 2 режима
  • Время работы: до 5 часов
  • Наличие дополнительных функций: магнит, крючок

Особенности использования

  • Перед использованием лампы необходимо зарядить аккумулятор.
  • Лампу можно использовать как в помещении, так и на улице.
  • Не рекомендуется использовать лампу во время дождя или снега.

Светодиодная переносная лампа Ergo – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и практичный источник света. Она поможет вам в любой ситуации, когда нужно осветить рабочее место, найти что-то в темном помещении или просто сделать вечернюю прогулку более безопасной.

Дополнительные сведения

  • Лампа Ergo соответствует стандарту IP20.
  • Лампу Ergo можно зарядить от USB-порта.
  • Лампу Ergo можно использовать в качестве фонарика.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация