Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Налобная лампа

Топ покупаемых товаров

Фонарик-прищепка, LED, 50 lm
Фонарик-прищепка, LED, 50 lm
(арт. 0827809353)

Портативный светодиодный фонарик на батарейках (CR2032, 2 шт.) был разработан с использованием техно..

414 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровНалобная лампа
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар248.4 грн
⭐ Самый дорогой товар248.4 грн

Налобная лампа Wurth: ваш надежный помощник в темноте

Налобная лампа Wurth – это незаменимый инструмент для работы в условиях ограниченной видимости. Она используется в различных сферах:

  • Строительство: при монтаже, ремонте, электромонтажных работах.
  • Автомобилестроение: при ремонте и обслуживании автомобилей.
  • Промышленность: при работе на станках, конвейерах, в складских помещениях.
  • Быт: при ремонте дома, в походе, на рыбалке, на даче.

На что обратить внимание при покупке

  • Яркость: налобная лампа должна иметь достаточную яркость для освещения рабочей зоны.
  • Режимы работы: лампа должна иметь несколько режимов работы, чтобы можно было выбрать оптимальный вариант для разных условий.
  • Тип питания: налобные лампы могут быть аккумуляторными или батареечными.
  • Удобство ношения: лампа должна быть легкой и удобно сидеть на голове.

Основные характеристики

  • Яркость: до 300 люмен
  • Режимы работы: 3 режима (максимальный, экономный, мигающий)
  • Тип питания: аккумуляторный
  • Время работы: до 6 часов
  • Водонепроницаемость: IP65
  • Ударопрочность: IK07

Особенности использования

  • Перед использованием налобной лампы необходимо зарядить аккумулятор.
  • Лампу необходимо надевать на голову таким образом, чтобы световой поток был направлен на рабочую зону.
  • При работе с лампой необходимо соблюдать меры безопасности: не направлять световой поток в глаза себе и другим людям.

Преимущества

  • Свободные руки: налобная лампа позволяет работать обеими руками, так как она фиксируется на голове.
  • Яркий свет: налобная лампа обеспечивает яркое освещение рабочей зоны.
  • Удобство использования: налобная лампа легка и удобна в использовании.
  • Надежность: налобная лампа Wurth изготовлена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы.

Налобная лампа Wurth – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и практичный инструмент для работы в темноте.