Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Электроды сварочные SPECIAL, D3мм

Электроды сварочные SPECIAL, D3мм - фото №1Электроды сварочные SPECIAL, D3мм - фото №2Электроды сварочные SPECIAL, D3мм - фото №3Электроды сварочные SPECIAL, D3мм - фото №4
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм - фото №1
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм - фото №2
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм - фото №3
Электроды сварочные SPECIAL, D3мм - фото №4

Электроды сварочные SPECIAL, D3мм

Электроды сварочные SPECIAL, E7018, D3мм-2,5 кг

Номер товара 1982130325
В наличии

Цена:
434.7 грн/шт

Электроды сварочные SPECIAL, D3мм

Номер товара 1982130325

434.7 грнБез НДС: 362.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Электроды с высокой прочностью шва, покрытие – основное с железным порошком.

  • Отличная стабильность горения дуги и формование шва
  • Уменьшенные расходы электродов на 10-15 %
  • Увеличенная производительность наплавки на 8%
  • 1,5кг электродов на 1 кг наплавленного металла

Легкое отделение шлаковой корки
Шлак не затекает в сварочную ванну, образующаяся шлаковая корка легко поддается удалению


Стандарт:

AWS A 5.1:E 7018

ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5

Написать отзыв

   

Информация о продукте