- Назад
- Каталог товаров
- Пайка твердым и мягким припоем, сварка
- Принадлежности для пайки, сварки
- Электроды стержневые
- Электрод стержневой
- Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D5мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D5мм
Электроды сварочные UNIVERSAL, E6013, D5мм-5кг (40-55 шт/уп)
Способы доставки
Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства.
Покрытие: рутил-целлюлозное
Подходит для нелегированных сталей, например St. 33-St. 52, котельных сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления – «КП», «ПС», «СП» и ГОСТ 1050 ( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)).
Сила тока, макс. | 230 |
Цвет | Красный |
Длина | 450 мм |
Вес | 5 кг |
Сила тока, мин./макс. | 150-230 |
Американское общество сварки (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 6013 |
Сила тока, мин. | 150 |
Временное сопротивление Н/мм2 | ≥450 |
Норма расхода электродов на 1 кг наплавленного метала | 1,7 кг |
Диаметр проволоки (Ø) | 5 мм |
Каталог Würth