Набор для проверки давления азота для быстрой и надежной проверки давления азота в автомобильной системе кондиционирования R-134a.
Большой одинарный калибр (80 мм с точностью 1%).
Устройство имеет три положения:
1) Разрешить поступление давления азота
2) Контроль понижения давления (или стабильности)
3) Выброс давления азота в атмосферу
Вручную разместив красный указатель над регулируемым давлением, можно легко контролировать снижение давления.
Уникальная установка с одним манометром позволяет считывать данные обеих сторон высокого и низкого давления одним взглядом.
Демпфер спуска делает спуск безопасным и бесшумным.
Комплектация:
- Набор коллекторов одного калибра с шаровым краном
- Манометр 80 мм (1%) с красным вторичным указателем
- Один красный сервисный шланг длиной 1,5 м с быстрым соединением HP
- Один синий сервисный шланг 1,5 м с быстрым соединением низкого давления
- Один 1,5 м желтый сервисный шланг для подключения к регулятору азота (соединение 1/4”SAE – 7/16-20UNF)