Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Инструмент для измерения давления азота в системах фреона R134a

Инструмент для измерения давления азота в системах фреона R134a - фото №1

Инструмент для измерения давления азота в системах фреона R134a

Инструмент для измерения давления азота в системах фреона R134a

Номер товара 1900013715
Нет в наличии

Набор для проверки давления азота для быстрой и надежной проверки давления азота в автомобильной системе кондиционирования R-134a.

Большой одинарный калибр (80 мм с точностью 1%).

Устройство имеет три положения:

  1. Разрешить поступление давления азота
  2. Контроль снижения давления (или стабильности)
  3. Выброс давления азота в атмосферу

Разместив вручную красный указатель над регулируемым давлением, можно легко контролировать снижение давления. Уникальная установка с одним манометром позволяет считывать данные обеих сторон высокого и низкого давления одним взглядом. Демпфер спуска делает спуск безопасным и бесшумным.

Комплектация:

  • Набор коллекторов одного калибра с шаровым краном
  • Манометр 80 мм (1%) с красным вторичным указателем
  • Один красный сервисный шланг длиной 1,5 м с быстрым соединением HP
  • Один синий сервисный шланг 1,5 м с быстрым соединением низкого давления
  • Один 1,5 м желтый сервисный шланг для подключения к регулятору азота (соединение 1/4”SAE – 7/16-20UNF)

Написать отзыв