- Назад
- Каталог товаров
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Автомобильная система кондиционирования
- Система кондиционирования, авт.
- Принадлежности для системы кондиционир.
- Комплект сетчатых фильтров для компрессоров кондиционера 24 шт
Комплект сетчатых фильтров для компрессоров кондиционера 24 шт
Комплект сетчатых фильтров для компрессоров кондиционера 24 шт
Предназначен для избежания повреждения компрессоров от металлической стружки или частиц грязи, оставшимися в системе кондиционирования воздуха.
Простой фильтр на линии всасывания компрессора может предотвращает его повреждение.
Простота установки без резки.
Устанавливается с помощью простого ручного пресса и снимается с помощью специального съемника, что предотвращает возможности утечки.
Рекомендовано несколькими автомобильными OEM-производителями.
Комплектация:
Экран 11,96 мм. 0,471’’ BD K5 10516
Экран 12,95 мм. 0,510’’ BD K5 10041
Экран 13,23 мм. 0,521’’ BD K5 10517
Экран 13,49 мм. 0,531’’ BD K5 10512
Экран 13,67 мм. 0,538’’ BD K5 10513
Экран 14,02 мм. 0,552’’ BD K5 10043
Экран 15,11 мм. 0,595’’ BD K5 10042
Экран 15,70 мм. 0,618’’ BD K5 10514
Поставляется в футляре