Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере

Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №1Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №2Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №3Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №4Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №5Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №6
Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №1
Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №2
Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №3
Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №4
Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №5
Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №6

Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере

Бита PH1, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блистере
-арт. 1614176274902

Номер товара 1614176274902
В наличии

Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере

Номер товара 1614176274902

37.4 грнБез НДС: 31.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Биты для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Биты с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование

Написать отзыв