Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml

Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №1Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №2Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №3Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №4Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №5
Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №1
Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №2
Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №3
Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №4
Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml - фото №5

Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml

Термос с логотипом Würth, черный, нержавеющая сталь, 600 мл
-арт. 0WGE105901

Номер товара 0WGE105901
В наличии

Цена:
1 080 грн/шт

Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml

Номер товара 0WGE105901

1 080 грнБез НДС: 900 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Технология вакуумной изоляции

Вакуумная изоляция с двойными стенками и бесшовный корпус обеспечивают идеальную сохранность холода и тепла

Сохраняет напитки холодными до 24 часов и горячими до 8 часов

Написать отзыв