- Назад
- Каталог товаров
- Гайка шестигранная SW24 M16
Гайка шестигранная SW24 M16
Шестигранная форма: Гайка имеет форму шестигранника (hex), что позволяет использовать гаечный ключ или гаечный инструмент для её установки и удаления.
SW24: Это обозначение указывает на размер ключа, который необходим для закручивания или откручивания данной гайки. В данном случае, необходим ключ с размером 24 мм.
M16: Это указывает на диаметр резьбы гайки. В данном случае, гайка имеет резьбу M16, что означает диаметр резьбы 16 мм.