- Назад
- Главная
- Крепежные изделия
- Детали машины общие
- Тавотница
- Ниппель конич. смазочный
- DIN 71412, оц. ст., 45 град., фор. B
- Конический ниппель, 45°, форма B
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
DIN 71412 B, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
Вес продукта (на 1 шт.) | 10,510 г |
Длина (l1) | 20 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) | 5,5 мм |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 71412 |
Поверхность | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1) | M10 x 1 |
Форма | B, H2 |
Шаг резьбы | 1 мм |
Ширина зева ключа (s1) | 11 мм |