Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm

Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №1Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №2Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №3Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №4Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №5Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №6Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №7Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №8Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №9
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №1
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №2
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №3
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №4
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №5
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №6
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №7
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №8
Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №9

Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm

Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 10W, 1000 lm, IP 67
-арт. 0981504128

Номер товара 0981504128
В наличии

Цена:
3 276 грн/шт

Фонарь аккумуляторный ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm

Номер товара 0981504128

3 276 грнБез НДС: 2 730 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Небольшой, но мощный аккумуляторный светодиодный фонарь, выдерживает значительное влияние грязи, пыли и воды с уровнем защиты IP67


Тип светодиодов LED SMD

Хорошая термоизоляция для поддержания стабильной светоотдачи


Два режима освещения

1,000 лм и 500 лм


Переключатель режимов

Полный свет – средний свет – выключен


Светодиодный индикатор зарядки

4 светодиода на тыльной стороне указывают на состояние зарядки аккумулятора


Зарядка

С помощью зарядного кабеля с разъемом USB-C


Можно использовать со штативом

Крепление на задней панели с отверстием M8


Два мощных магнита на держателе

Дополнительный способ установки


Индикатор заряда батареи


Примечание

Li-lon: 3.7 В, 16.28 Вт, 4,400 мАч

Поставляется с зарядным устройством 5В 1А с европейской вилкой и кабелем USB-C

Написать отзыв