Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная SW13 M10X40

Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная SW13 M10X40 - фото №1Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная SW13 M10X40 - фото №2
Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная SW13 M10X40 - фото №1
Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная SW13 M10X40 - фото №2

Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная SW13 M10X40

Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная SW13 M10X40
МУФТА-ДИСТАНЦ.-6KT-SW13-A2K-M10X40

Номер товара 09741040
Нет в наличии

  • Тип резьбы x номинальный диаметр: М10
  • Длина (л): 40 мм
  • Ширина под ключ (s): 13мм
  • Материал: сталь
  • Поверхность: оцинкованная
  • Класс прочности: 4
  • Ширина по углам (e): 14,38 мм
  • Номинальный диаметр: 10мм

Написать отзыв