Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м

Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м
- фото №1

Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м

Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м
-арт. 0969940110

Номер товара 0969940110
В наличии

Цена:
1 320 грн/шт

Удлинитель электрический (H05RR-F3G x 1,5mm2)-15м

Номер товара 0969940110

1 320 грнБез НДС: 1 100 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Удлинитель с одной розеткой, без крышки IP 20

  • Профессиональный удлинитель с контактом

    заземление, удобное для использования

    с электрическими приборами, такими

    как угловые дрели, шлифовальные машины,

    ударные инструменты, электрические переносные

    светильники.

  • Рекомендовано для внутреннего

    использование, в мастерских, ремонтных

    работах, промышленном обслуживании.


    Класс защиты IP20

  • Защита от проникновения посторонних тел

    диаметром более 12 мм.

  • Без защиты от воды

Написать отзыв

   

Информация о продукте