Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm

Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №1Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №2Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №3Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №4Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №5
Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №1
Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №2
Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №3
Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №4
Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm - фото №5

Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm

Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm
-арт. 0967910311

Номер товара 0967910311
В наличии

Цена:
286.2 грн/шт

Маркер перманентный лаковый, черный, 1-2 mm

Номер товара 0967910311

286.2 грнБез НДС: 238.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Быстросохнущий, идеально подходит для левшей

Все цвета обладают термостойкостью до 400 ° C. Белый цвет остается видимым при температуре до 1000 ° C.

Также для темных и прозрачных поверхностей

Водонепроницаемый и устойчивый к истиранию

Светостойкий и атмосферостойкий после высыхания

Устойчив к изопропиловому спирту, этанолу и моторному маслу


Подходит практически для всех материалов и поверхностей, таких как металл, пластмасса, стекло, картон/бумага, дерево, камень, кожа и т.д.

Написать отзыв