Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces

Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №1Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №2Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №3Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №4Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №5Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №6
Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №1
Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №2
Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №3
Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №4
Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №5
Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces - фото №6

Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces

Socket wrench set 3/8 inch 4.4.1, 16 pieces
НАБОР-ГОЛОВОК-3/8"-С/ТР-ЛОЖ441-16ПР
ZEBRA

Номер товара 0965905102
Нет в наличии

16 предм.

Совместим со всеми продуктами системы ORSY.

Единые размеры сетки

Привлекательная карбоновая отделка

Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки

Быстрый и простой поиск нужных инструментов

Размеры инструмента указаны на вставке.

Написать отзыв