Контактні телефони: +38 (067) 585 12 12, +38 (063) 585 12 12
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Ключ торцевой 1/4-дюйма и 1/2-дюйма TOOLsystem

Ассортимент торцевых ключей ZEBRA, большие, шестигранные
Н-Р-ГОЛОВОК-1/4-1/2ZO-55ПР
ZEBRA

Номер товару 0965900901
Замовлення по тел.

Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.

56 шт., большие, шестигранные

Комплектация:

1/2 дюйма

1 трещотка

1 удлинитель 125 мм

1 удлинитель 250 мм

1 карданный шарнир

19 головок торцевых: Размеры 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32

1/4 дюйма

1 трещотка

2 удлинителя: 100, 150 мм

1 карданный шарнир

1 рукоятка Zebra

1 переходник с патроном быстросменным

12 головок торцевых: Размеры 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

3 биты PH: PH1, PH2, PH3

1 бита со шлицом: Со шлицем: 0,8 x 5,5

4 биты для внутреннего шестигранника: Размеры 3, 4, 5, 6

7 бит TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Примечание

Не подходит для оборудования салона транспортного средства ORSYmobil (выдвижные ящики высотой 48 мм)

Высота 54 мм
Глубина 335 мм
Количество деталей в ассортименте/комплекте 56 шт.
Размер секции пены 4
Ширина 460 мм

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация