Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор торцевых головок Wurth Zebra 1/4" 14 шт.

Набор торцевых головок Wurth Zebra 1/4" 14 шт. - фото №1

Набор торцевых головок Wurth Zebra 1/4" 14 шт.

Набор торцевых головок Wurth Zebra 1/4" 14 шт.
Н-Р-ГОЛОВОК-1/4ZO-42ПР
ZEBRA

Номер товара 09651142
В наличии

Цена:
5 400 грн/шт

Набор торцевых головок Wurth Zebra 1/4" 14 шт.

Номер товара 09651142

5 400 грнБез НДС: 4 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Содержание: 42 шт.

  • 1 трещотка
  • 1 карданный шарнир
  • 1 удлинитель 100 мм
  • 1 удлинитель 150 мм
  • 1 приводная рукоятка 1/4 дюйма
  • 1 переходник с быстросменным патроном
  • 12 торцевых головок, укороченных Размеры: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • 9 торцевых головок, удлиненных: Размеры: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • 3 биты PH: PH 1, 2, 3
  • 1 бита под прямой шлиц: 0,8 x 5,5 мм
  • 4 биты с внутренним шестигранником: Размеры: 3, 4, 5, 6 мм
  • 7 бит TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Написать отзыв

   

Информация о продукте