- Назад
- Каталог товаров
- Держатель для бумаги PR
Практичный диспенсер с отрывной кромкой для быстрого и удобного доступа к чистящим тканям.
Вес изделия (1 шт.) | 0,900 кг |
Высота | 130 мм |
Глубина | 40 мм |
Материал | листовая сталь |
Покрытие | с порошковым покрытием |
Типовое обозначение | PR |
Цвет | Светофор красный RAL 3020 |
Ширина | 270 мм |