- Назад
- Головна
- Продукты для мастерской
- Материалы и оборудование для мастерской
- Тележка для мастерской
- Инструментальная тележка, Compact
- Инструментальная тележка, компактная
- Инструментальная тележка Компактный
Компактная универсальная инструментальная тележка с различными практичными функциями для каждодневной работы в мастерской.
3-этапная концепция блокировки
Центральная блокировка с цилиндрическим замком
Отпирание одной рукой и индивидуальная блокировка ящика предотвращают случайное открывание ящиков во время движения
Блокировка выдвижных ящиков обеспечивает максимальную устойчивость и предотвращает опрокидывание. За один раз можно открыть только один ящик.
Вес | 63 кг |
Вес продукта (на 1 шт.) | 63070 г |
Высота | 940 мм |
Глубина | 430 мм |
Грузоподъемность | 300 кг |
Количество выдвижных ящиков | 7 шт. |
Конструкция выдвижного ящика | 5 выдвижных ящиков, Ш 478 x Г 345 x В 65 мм, 2 выдвижных ящика, Ш 478 x Г 345 x В 140 мм |
Конструкция роликов | 2 неподвижных колеса без тормоза (D: 140 мм), 1 поворотное колесо с тормозом (D: 100 мм), 1 поворотное колесо без тормоза (D: 100 мм) |
Материал | Листовая сталь |
Материал столешницы | Коврик резиновый |
Поверхность | С порошковым покрытием |
Полезная нагрузка выдвижного ящика | 35 кг |
Тип вытяжки | Полное выдвижение, Шарикоподшипник |
Цвет | Ярко-красный RAL 3020 |
Цвет выдвижного ящика | Черный цвет |
Ширина | 710 мм |