Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Резьбовая шпилька - фото №1Резьбовая шпилька - фото №2Резьбовая шпилька - фото №3Резьбовая шпилька - фото №4
Резьбовая шпилька - фото №1
Резьбовая шпилька - фото №2
Резьбовая шпилька - фото №3
Резьбовая шпилька - фото №4

Резьбовая шпилька

DIN 976, ст. 8.8U, гор. цинк.
ШПИЛЬКА-DIN976-A-8.8U-(TZN)-M16X2000

Номер товара 095970016
В наличии

Цена:
720 грн/шт

Резьбовая шпилька

Номер товара 095970016

720 грнБез НДС: 600 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

DIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO (соответствует требованиям ISO). Сталь горячего цинкования, 8.8U.

Резьбовые стержни изготавливаются с резьбой небольшого диаметра с классом допуска 6AZ, а после наносится защитное покрытие. Данные резьбовые стержни соответствуют требованиям ISO после горячего цинкования. Это означает, что они подходят для горячеоцинкованных гаек с резьбовым допуском 6H.

Написать отзыв