Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Заклепочник WURTH для резьбовых заклепок HES 512D M5-M12
Заклепочник WURTH для резьбовых заклепок HES 512D M5-M12

Заклепочник WURTH для резьбовых заклепок HES 512D M5-M12
ЗАКЛЁПОЧНИК-HES512D-MU/NT-M5-M12
ZEBRA

Номер товара 0948870
В наличии
Цена:
25 472.9 грн/шт

Заклепочник WURTH для резьбовых заклепок HES 512D M5-M12

Номер товара 0948870

25 472.9 грн Без НДС: 21 227.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Клещи для установки заклепок с запатентованной передачей усилия для обработки заклепок-гаек M5–M12.

  • На 60 % меньше усилий при установке заклепочных гаек по сравнению с обычными ручными клепальными клещами, представленными на рынке.
  • Запатентованная система быстрой смены оправок без инструментов
  • Обработка заклепок-гаек из алюминия, стали и нержавеющей стали
  • Читаемая шкала хода
  • Поставляется в прочном жестяном кейсе
  • Резьбовые оправки и наконечники идентичны инструменту для установки заклепочных гаек HES 512.

Вес изделия (1 шт.) 5144 г
Длина 550 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте