Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Дюбель W-UR F 10 с шестигранной головкой с фланцем, оцинкованная сталь

Дюбель W-UR F 10 с шестигранной головкой с фланцем, оцинкованная сталь - фото №1Дюбель W-UR F 10 с шестигранной головкой с фланцем, оцинкованная сталь - фото №2
Дюбель W-UR F 10 с шестигранной головкой с фланцем, оцинкованная сталь - фото №1
Дюбель W-UR F 10 с шестигранной головкой с фланцем, оцинкованная сталь - фото №2

Дюбель W-UR F 10 с шестигранной головкой с фланцем, оцинкованная сталь

Пластиковый рамный анкер W-UR F 10, оцинкованная сталь
ДЮБЕЛЬ-W-URF10-AW40-SW13-10-10X80
ZEBRA

Номер товара 0912810601
В наличии

Цена:
66.56 грн/шт23.83 грн/шт

Дюбель W-UR F 10 с шестигранной головкой с фланцем, оцинкованная сталь

Номер товара 0912810601

66.56 грн23.83 грнБез НДС: 19.86 грн

Количество

ЕУ

x40 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Распорный элемент с шестигранной головкой с фланцем, оцинкованная сталь. Многоточечное крепление ненесущих систем: Бетон, сплошной и перфорированный кирпич, пористый бетон.

Крепление за счет сил трения между телом дюбеля и крепежным основанием

Тело дюбеля выполнено из высококачественного полиамида

Сквозной монтаж

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Практически полная неподвижность тела дюбеля

Низкий крутящий момент установки дюбеля

Незначительное расширение анкера

Высокая несущая способность; расширение в четырех направлениях

Забивной ограничитель предотвращает преждевременное расширение анкера в процессе установки

Низкая рабочая нагрузка

Предварительно собранное тело дюбеля и специальный винт

Не требует дополнительной подкладочной шайбы и не допускает контактной коррозии

Улучшенная передача нагрузки в сплошных и пустотелых строительных материалах

Температуры установки:

Температура крепежного основания: ≥ –20 °C

Температура тела дюбеля: > 0 °C

Примечание

Просверлите отверстия в блоках с перфорацией и пустотелых блоках в режиме вращения (не в ударном режиме)

Для анкерного крепления в сплошных кирпичах и полнотелых силикатных кирпичах рекомендуется выполнить проверки на вырыв в силу различий в производстве кирпичей.

Необходимо удалять срезанный при сверлении материал из отверстия

Доказательство работоспособности

Европейский технический сертификат: Многоточечное крепление ненесущих систем в бетоне и каменной кладке

W-UR 10 (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь): Европейский технический сертификат ETA-08/0190 для многоточечного крепления ненесущих систем в бетоне и каменной кладке

Тело дюбеля выполнено из высококачественного полиамида

Огнестойкость, бетон: Нагрузка на вырыв и срез, R30, R60, R90, R120 (в соответствии с техническим отчетом TR 020)

Огнестойкость, каменная кладка: Нагрузка на вырыв: F30 (сплошной силикатный кирпич, сплошной кирпич, пустотелый силикатный кирпич)

Огнестойкость, каменная кладка: Нагрузка на срез: F30, F60, F90, F120 (кирпич с вертикальной перфорацией, пустотелый силикатный кирпич, сплошной кирпич, пористый бетон)

Написать отзыв