Анкер рамный универсальный для легких нагрузок
Для монтажа окон во всех твердых материалах. Винт с потайной головкой, шлиц PZ3
Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня
Быстрый экономичный сквозной монтаж
Установка без натяжения с интервалом
Стопорный кулачок для полых профилей в качестве устройства предотвращения вращения
Невыпадающий конус
Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn
Винт и конус: Оцинкованная сталь
Примечание
Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL:
Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию
DIN | 18056 |
Бита | Z3 |
Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
Диаметр анкера | 10 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 10,5 мм |
Длина анкера (l) (l) | 112 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 80 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Тип биты/насадки | Z |
Тип голови | Потайная головка |