Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер рамный металлический WU-L 8x172мм 140мм TX20
Анкер рамный металлический WU-L 8x172мм 140мм TX20

Анкер рамный металлический WU-L 8x172/140
Полукруглая голова
Бита TX20
Оцинкованная сталь

Номер товара 0910428172
В наличии
Цена:
21.92 грн/шт

Анкер рамный металлический WU-L 8x172мм 140мм TX20

Номер товара 0910428172

21.92 грн Без НДС: 18.27 грн

Количество

ЕУ

x45 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для монтажа окон на все твердые материалы, малый диаметр головки для профилей с канавкой с узким дном. Винт с круглой головкой, привод TX20

Быстрый экономичный сквозной монтаж

Установка без натяжения с интервалом

Стопорный кулачок для полых профилей и в качестве устройства предотвращения вращения

Малый диаметр сверления, быстрое сверление бетона

Анкер рамный металлический для легких нагрузок

Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня

Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn

Винт: Сталь, белое цинкование

Конус: Литье из цинкового сплава

Примечание

Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL:

Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию

DIN 18056
Бита TX20
Глубина анкеровки (h nom) 30 мм
Глубина отверстия (h 1) 35 мм
Диаметр анкера 8 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 8,5 мм
Длина анкера (l) (l) 172 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 140 мм
Материал Сталь
Номинальный диаметр бура (d 0) 8 мм
Покрытие Оцинкованный
Тип голови Головка с выдвижным корпусом
Тип привода Внутренний TX

Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия с узким дном до 13 мм в ширину
Идеально подходит для монтажа в полнотелый базовый материал
Универсальный металлический рамный анкер для невысоких нагрузок
Специальная конструкция анкера предотвращает прокручивание при монтаже
Быстрый и экономичный сквозной монтаж
Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качеств

Написать отзыв

   

Информация о продукте