Способы доставки
Для монтажа окон на все твердые материалы, малый диаметр головки для профилей с канавкой с узким дном. Винт с круглой головкой, привод TX20
Быстрый экономичный сквозной монтаж
Установка без натяжения с интервалом
Стопорный кулачок для полых профилей и в качестве устройства предотвращения вращения
Малый диаметр сверления, быстрое сверление бетона
Анкер рамный металлический для легких нагрузок
Отлично подходит для использования с бетоном, кладкой из твердого камня, поверхностями из натурального камня
Гильза: Листовая сталь, покрытие Al/Zn
Винт: Сталь, белое цинкование
Конус: Литье из цинкового сплава
Примечание
Рекомендации по установке/Ассоциация гарантии качества RAL:
Крепление должно надежно выдерживать все обычные силы, воздействующие на окно и конструкцию. Это значит, что общая нагрузка должна рассчитываться с учетом, например нагрузки на окно, ветровой нагрузки и рабочей нагрузки (см. DIN 1055). Действующие строительные нормы предписывают при планировке зданий и их компонентов обеспечить отсутствие опасностей для жизни и здоровья человека и рисков для общественной безопасности. Крепление окон должно соответствовать этому критерию
DIN | 18056 |
Бита | TX20 |
Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
Диаметр анкера | 8 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 8,5 мм |
Длина анкера (l) (l) | 112 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 80 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Тип биты/насадки | Внутренний TX |
Тип голови | Головка с выдвижным корпусом |