Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкерная втулка W-VD-IG/S M16

Анкерная втулка W-VD-IG/S (A2K) M16 применяется с химическими анкерами W-VD и WIT в сжатой зоне бетона.
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905410016
В наличии
Цена:
276 грн/шт

Анкерная втулка W-VD-IG/S M16

Номер товара 0905410016

276 грн Без НДС: 230 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для картриджных систем химического анкера W-VD и инжекционных систем WIT в бетоне без трещин. Оцинкованная сталь

Анкерное крепление посредством связи между раствором, втулкой с внутренней резьбой и анкерным основанием

Втулка с внутренней резьбой из оцинкованной стали с размерами (внутренней резьбы) M8, M10, M12 и M16

Внутренний метрический диаметр анкера ВР M16
Глубина отверстия (h 0) 120 мм
Диаметр анкера (d) 22 мм
Длина анкера (l) (l) 120 мм
Длина внутренней резьбы 40 мм
Материал Сталь
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) 25 мм
Покрытие Оцинкованный
Типовое обозначение W-VD-IG/S
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 120 мм

Анкерная шпилька с внутренней резьбой
Анкерную шпильку W-VD-IG можно использовать со следующими типами химических анкеров:
Химический анкер в индивидуальных капсулах W-VD - сжатая зона бетона
Химический анкер на основе эпоксидной смолы WIT-PE 500 - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе винилестера WIT-VM 250 - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе винилестера WIT-Nordic - сжатая и растянутая зона бетона
Химический анкер на основе полиэстера WIT-PM 200 - сжатая зона бетона

W-VD-IG/S разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв