Способы доставки
Для картриджных систем химического анкера W-VD и инжекционных систем WIT в бетоне без трещин. Оцинкованная сталь
Анкерное крепление посредством связи между раствором, втулкой с внутренней резьбой и анкерным основанием
Втулка с внутренней резьбой из оцинкованной стали с размерами (внутренней резьбы) M8, M10, M12 и M16
Внутренний метрический диаметр анкера | ВР M10 |
Глубина отверстия (h 0) | 90 мм |
Диаметр анкера (d) | 14 мм |
Длина анкера (l) (l) | 90 мм |
Длина внутренней резьбы | 30 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) | 16 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Типовое обозначение | W-VD-IG/S |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 90 мм |