Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Потолочный анкер-гвоздь W-DN

Потолочный анкер-гвоздь W-DN - фото №1Потолочный анкер-гвоздь W-DN - фото №2
Потолочный анкер-гвоздь W-DN - фото №1
Потолочный анкер-гвоздь W-DN - фото №2

Потолочный анкер-гвоздь W-DN

Гвоздь потолочный W-DN
АНКЕР-W-DN-A2K-35-6X70

Номер товара 09053635
Нет в наличии

Многоточечное крепление ненесущих систем в бетоне с трещинами и без трещин, с приложением нагрузки сразу после установки.

Примечание

Многоточечное крепление ненесущих конструкций в бетоне (для всех направлений нагрузки)

В расчет приняты частные коэффициенты надежности сопротивления, указанного в одобрении, и частный коэффициент надежности по нагрузке YF = 1,4. Информацию о сочетании нагрузки на вырыв и на срез, воздействии по краям и группах анкеров см. в директиве в отношении Европейского технического одобрения (ETAG), Приложение C.

Допустимая нагрузка под воздействием огня

В расчет приняты частные коэффициенты надежности несущей способности под воздействием огня YM,fi = 1,0, в соответствии с рекомендациями в одобрении, а также частный коэффициент надежности по нагрузке YF = 1,0.

Номинальный диаметр сверла и диаметр высверливаемого отверстия

Сверла для каменной кладки из твердого сплава должны соответствовать техническим характеристикам, установленным в техническом регламенте Deutsches Institut für Bautechnik (Института строительных технологий Германии) и Fachverband Werkzeugindustrie e.V (Профессиональной ассоциации немецких производителей инструментов) в отношении "Характеристик, требований и испытаний сверл для каменной кладки с рабочей частью из твердого сплава для сверления отверстий для дюбельного крепежа". Буры Würth соответствуют техническим характеристикам, указанным в этом техническом регламенте.

Доказательство работоспособности

Многоточечное крепление ненесущих систем на бетонных поверхностях: Европейское техническое одобрение ETA-12/0029

Размеры в соответствии с "Директивой в отношении Европейского технического одобрения (ETAG) для металлических дюбелей в бетоне", Приложение C, Метод определения размера C

Анкерное крепление в соответствии с Европейским техническим одобрением для бетона с трещинами (зона растяжения) и без трещин (зона сжатия)

Анкер соответствует Европейскому техническому одобрению для установки в стандартный усиленный и неусиленный бетон класса прочности мин. C20/25 и макс. C50/60 в соответствии с EN 206-1:2000-12

Огнестойкость: R30, R60, R90, R120 (крепежное основание: бетон C20/25 - C50/60): Технический отчет TR 020 «Оценка огнестойкости креплений в бетоне» (включен в ETA-12/0029)

Написать отзыв