Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Глубина отверстия (h 1) | 160 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 31 мм |
Длина анкера (l) | 201 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 30 мм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M20 |
Момент затяжки (T inst) | 280 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 28 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер ключа | 30 мм |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 125 мм |