Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B-L M16x182мм 30мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B-L M16x182мм 30мм

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B-L M16x182мм 30мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905224113
В наличии
Цена:
633.2 грн/шт

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B-L M16x182мм 30мм

Номер товара 0905224113

633.2 грн Без НДС: 527.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.

Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок

Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания

Сквозной монтаж экономит время

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь

Глубина отверстия (h 1) 145 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 26 мм
Длина анкера (l) 182 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 30 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M16
Момент затяжки (T inst) 160 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 24 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 24 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 115 мм

Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-B/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв