Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S-L M16x150

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S-L M16x150

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S-L (A2K) M16x150
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905224011
Нет в наличии

Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.

Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок

Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания

Сквозной монтаж экономит время

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь

Глубина отверстия (h 1) 145 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 26 мм
Длина анкера (l) 150 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M16
Момент затяжки (T inst) 160 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 24 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 24 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 115 мм

Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-S/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв

   

Информация о продукте