Способы доставки
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Высота потайной головы | 6,7 мм |
Глубина отверстия (h 1) | 105 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 20 мм |
Диаметр потайной головы | 29,5 мм |
Длина анкера (l) | 115 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 20 мм |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Момент затяжки (T inst) | 70 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 18 мм |
Тип биты/насадки | Внутренний шестигранник |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 80 мм |