Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x135мм 50мм

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x135мм 50мм

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x135мм 50мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905215204
В наличии

Цена:
243.54 грн/шт 121.76 грн/шт

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x135мм 50мм

Номер товара 0905215204

243.54 грн 121.76 грн Без НДС: 101.47 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.

Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок

Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания

Сквозной монтаж экономит время

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь

Высота потайной головы 5,7 мм
Глубина отверстия (h 1) 95 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 17 мм
Диаметр потайной головы 24,5 мм
Длина анкера (l) 135 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 50 мм
Метрический диаметр анкера M10
Момент затяжки (T inst) 55 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 15 мм
Тип привода Внутренний шестигранник
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 71 мм

Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-SK/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв

   

Информация о продукте