Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M8x80мм 10мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M8x80мм 10мм

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M8x80мм 10мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905212102
В наличии
Цена:
129.89 грн/шт

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M8x80мм 10мм

Номер товара 0905212102

129.89 грн Без НДС: 108.24 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.

Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок

Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания

Сквозной монтаж экономит время

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь

Глубина отверстия (h 1) 80 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Длина анкера (l) 90 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 10 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M8
Момент затяжки (T inst) 30 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 13 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 60 мм

Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-B/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв

   

Информация о продукте