Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30 - фото №1Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30 - фото №2Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30 - фото №3
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30 - фото №1
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30 - фото №2
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30 - фото №3

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S (A2K) M8x107/30
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905212003
В наличии

Цена:
146.12 грн/шт43.92 грн/шт

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30

Номер товара 0905212003

146.12 грн43.92 грнБез НДС: 36.60 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.

Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок

Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания

Сквозной монтаж экономит время

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь

Написать отзыв

   

Информация о продукте