Способы доставки
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Высота потайной головы | 3,9 мм |
Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
Диаметр потайной головы | 16,5 мм |
Длина анкера (l) | 100 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 40 мм |
Метрический диаметр анкера | M6 |
Момент затяжки (T inst) | 10 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |