Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M6x167мм 100мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M6x167мм 100мм

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M6x167мм 100мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905210105
В наличии
Цена:
138 грн/шт

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M6x167мм 100мм

Номер товара 0905210105

138 грн Без НДС: 115 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.

Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок

Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания

Сквозной монтаж экономит время

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь

Глубина отверстия (h 1) 65 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 12 мм
Длина анкера (l) 167 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 100 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M6
Момент затяжки (T inst) 15 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 10 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 50 мм

Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-B/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв

   

Информация о продукте