Способы доставки
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
Длина анкера (l) | 77 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M6 |
Момент затяжки (T inst) | 15 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер ключа | 10 мм |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |