Способы доставки
Анкер с внутренней резьбой для пустотелых плит перекрытия, оцинкованная сталь
Может использоваться с резьбовой шпилькой или болтом
Глубина отверстия (h 0) | 60 мм |
Диаметр анкера | 10 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
Длина втулки | 40 мм |
Материал | Сталь |
Момент затяжки (T inst) | 30 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 16 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Требуемая длина резьбы шпилек/болтов (l B) | 63 + толщина закрепляемой детали (t fix) |
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 55мм + толщина закрепляемой детали (t fix) |