- Назад
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Крепеж потолочный
- Анкеры металлические для пустотелых плит
- Анкер для пустотелых плит перекрытий
- Анкер для пустотелых плит перекрытий W-HD
- Анкер для пустотных плит перекрытия W-HD M6x30мм 40мм
Способы доставки
Анкер с внутренней резьбой для пустотелых плит перекрытия, оцинкованная сталь
Может использоваться с резьбовой шпилькой или болтом
Глубина отверстия (h 0) | 50 мм |
Диаметр анкера | 6 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 7 мм |
Длина втулки | 30 мм |
Материал | Сталь |
Момент затяжки (T inst) | 10 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Требуемая длина резьбы шпилек/болтов (l B) | 47 + толщина закрепляемой детали (t fix) |
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 42 мм + толщина закрепляемой детали (t fix) |