Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Установочное устройство W-FAZ/W-FA

Установочное устройство W-FAZ/W-FA - фото №1Установочное устройство W-FAZ/W-FA - фото №2Установочное устройство W-FAZ/W-FA - фото №3
Установочное устройство W-FAZ/W-FA - фото №1
Установочное устройство W-FAZ/W-FA - фото №2
Установочное устройство W-FAZ/W-FA - фото №3

Установочное устройство W-FAZ/W-FA

Установочное устройство для клиновых анкеров W-FAZ/W-FA M8...M16
SDS-plus

Номер товара 0904908016
В наличии
Цена:
492 грн/шт

Установочное устройство W-FAZ/W-FA

Номер товара 0904908016

492 грнБез НДС: 410 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для механической установки клиновых анкеров W-FA/W-FAZ M8-M16, рекомендуется использовать перфоратор: мин. вес 2 кг.

Простота использования благодаря стандартном патроне SDS-plus

Подходит для всех перфораторов с патроном SDS-plus

Особенно подходит для серийной установки

Оптимальная и равномерная передача мощности - минимальное усилие при установке

Точная установка анкеров: коническое крепления идеально подходит для фиксации анкера

Сокращенное время установки анкера

Также идеально подходит для установки в потолок и для труднодоступных креплений

Высококачественная сталь гарантирует длительный срок службы


Может использоваться для анкеров размером M8 - M16
Установите монтажный инструмент на перфораторе Würth с хвостовиком SDS-plus
Поместите крепление монтажного инструмента на резьбу клинового анкера и вставьте анкер в заранее выполненное и очищенное отверстие
Зафиксируйте анкер, приложив заданный крутящий момент при помощи динамометрического ключа (см. информацию об анкерах)

Написать отзыв

   

Информация о продукте