Способы доставки
Для отдельных креплений в бетоне без трещин. Анкер, оцинкованная сталь.
Для средних и высоких нагрузок
Для установки анкера требуется минимальное усилие
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Не требуется инструмент для установки
Можно установить заподлицо с поверхностью: Закрепляемые компоненты можно снять/повторно установить в любой момент
Втулка с тройным расширением для равномерного распора и распределения нагрузки
Подходит для болтов и винтов с метрической резьбой
Надежность крепления обеспечивается рекомендуемым моментом затяжки
Шпилька из оцинкованной стали с контролируемым моментом затяжки, размеры M6–M12
Глубина отверстия (h 1) | 70 мм |
Диаметр анкера | 10 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
Длина анкера (l) | 60 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 250 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 51,5 мм |