Способы доставки
Анкер специально разработан для монтажа умывальников, подвесных унитазов и т.д. к стенам с пустотами или к гипсокартону.
Имеет чрезвычайно большую опорную поверхностью.
С центрирующей втулки, втулкой из полиамидного хомута и шестигранной гайкой.
Диаметр анкера | 10 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 14 мм |
Диаметр резьбы (d thr) | 10 мм |
Длина анкера (l) (l) | 180 мм |
Исполнение | С центрирующей пробкой, втулкой с буртиком и шестигр. гайкой |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) (da) | 140 мм |
Материал | Сталь |
Минимальная глубина пустоты (h) | 145 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 30 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Тип резьбы | Метрическая резьба |